Rezné vložky MINCUT MEFL Plný rádius 2,5/10

Č. pol.: 270429 2,5/10
Nový produkt
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w / veľkosť platničky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ IC908
⌀ veľkosti doštičiek d 10 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 9 mm
Uhlový Polomer r 1,25 mm
WF 3,15 mm
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálne
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 mm/min - 180 mm/min
INSL 24,5 mm
DAXN-DAXX 10 mm - 45 mm
Posuv pre axiálne zapichovanie 0,02 mm/ot. - 0,06 mm/ot.
Posuv pre čelné sústruženie 0,02 mm/ot. - 0,05 mm/ot.
Séria MINCUT
Označenie výrobcu MEFL 10-2.50-1.25 IC908
Druh produktu Mini vymeniteľná rezná platnička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270429 2,5/10
EAN/GTIN 7291075424652
Číslo výrobcu 3337039

Popis

Prevedenie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov zvonku na čape.

Vhodné pro:

Vyvrtávacia tyč č. 270420.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MINCUT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka