{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
minimálny ⌀ Dmin | 8,5 mm | |
Typ | IC908 | |
⌀ veľkosti doštičiek d | 8 mm | |
Šírka zápichu w | 1 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 1,4 mm | |
Uhlový Polomer r | 0,05 mm | |
WF | 4 mm | |
Hĺbka rezu ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Posuv pre sústruženie | 0,03 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 mm/min - 140 mm/min | |
Posuv pre zapichovanie | 0,01 mm/ot. - 0,03 mm/ot. | |
Séria | MINCUT | |
Hĺbka rezu ap min | 0,05 | |
Hĺbka rezu ap max | 0,5 | |
Označenie výrobcu | MIGR 8-1.00-0.05 IC908 | |
Druh produktu | Mini vymeniteľná rezná platnička |
Číslo položky | 270422 1/8 | |
EAN/GTIN | 7291075287042 | |
Číslo výrobcu | 6405191 |