{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | IC908 | |
⌀ veľkosti doštičiek d | 8 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 5,5 mm | |
Uhlový Polomer r | 1 mm | |
WF | 2,9 mm | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 mm/min - 180 mm/min | |
INSL | 17,4 mm | |
DAXN-DAXX | 7 mm - 14 mm | |
Posuv pre axiálne zapichovanie | 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Posuv pre čelné sústruženie | 0,02 mm/ot. - 0,06 mm/ot. | |
Séria | MINCUT | |
Označenie výrobcu | MEFL 8-2.00-1.00 IC908 | |
Druh produktu | Mini vymeniteľná rezná platnička |
Číslo položky | 270429 2/8 | |
EAN/GTIN | 7291075359565 | |
Číslo výrobcu | 6410687 |