Rezné vložky MINCUT MIFR neutrálna 1,5/8

Č. pol.: 270426 1,5/8
Nový produkt
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
100 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka zápichu w / veľkosť platničky Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ IC908
⌀ veľkosti doštičiek d 8 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 5,5 mm
Uhlový Polomer r 0,2 mm
WF 2,6 mm
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálne
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 80 mm/min - 140 mm/min
INSL 17,7 mm
DAXN-DAXX 8 mm - 11,5 mm
Posuv pre axiálne zapichovanie 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot.
Posuv pre čelné sústruženie 0,02 mm/ot. - 0,06 mm/ot.
Séria MINCUT
Označenie výrobcu MIFR 8-1.50-0.20 IC908
Druh produktu Mini vymeniteľná rezná platnička

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270426 1,5/8
EAN/GTIN 7291075262513
Číslo výrobcu 6403948

Popis

Prevedenie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov vnútri.

Vhodné pro:

Vyvrtávacia tyč č. 270420.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka