{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | IC908 | |
⌀ veľkosti doštičiek d | 10 mm | |
maximálna hĺbka rezu tmax | 9 mm | |
Uhlový Polomer r | 0,2 mm | |
WF | 3,1 mm | |
Hlavné použitie | UNI | |
Podmienka rezu | kontinuálne | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 80 mm/min - 140 mm/min | |
INSL | 25,1 mm | |
DAXN-DAXX | 10 mm - 30 mm | |
Posuv pre axiálne zapichovanie | 0,02 mm/ot. - 0,1 mm/ot. | |
Posuv pre čelné sústruženie | 0,02 mm/ot. - 0,06 mm/ot. | |
Séria | MINCUT | |
Označenie výrobcu | MIFR 10-2.50-0.20 IC908 | |
Druh produktu | Mini vymeniteľná rezná platnička |
Číslo položky | 270426 2,5/10 | |
EAN/GTIN | 7291075262544 | |
Číslo výrobcu | 6404047 |