Vyvrtávacia tyč MINCUT 20/15

Č. pol.: 270420 20/15
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MINCUT
⌀ stopky Ds 20 mm
Veľkosť doštičiek 15 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Odsadenie stredu L3 12,5 mm
Šírka funkcie f1 4,7 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ chladenia d5 8,5 mm
radiálna šírka f2 9 mm
Dĺžka hlavy l2 19 mm
Polomer R 11,3 mm
Označenie výrobcu MIFHR 20C-15
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270420 20/15
EAN/GTIN 7291075262438
Číslo výrobcu 3300274

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov v rozsahu s priemerom 8 mm – 17 mm.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 270422270429.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka