Vyvrtávacia tyč MINCUT 16/10

Č. pol.: 270420 16/10
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MINCUT
⌀ stopky Ds 16 mm
Veľkosť doštičiek 10 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Odsadenie stredu L3 11,2 mm
Šírka funkcie f1 2,4 mm
Celková dĺžka L 90 mm
⌀ chladenia d5 6 mm
radiálna šírka f2 7,5 mm
Dĺžka hlavy l2 17,2 mm
Polomer R 4,6 mm
Označenie výrobcu MIFHR 16C-10
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270420 16/10
EAN/GTIN 7291075262414
Číslo výrobcu 2801705

Popis

Použitie:

Na axiálne upichovanie a sústruženie zápichov v rozsahu s priemerom 8 mm – 17 mm.

Vhodné pro:

Rezné vložky č. 270422270429.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka