{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Micro | |
minimálny ⌀ Dmin | 4,4 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 16 mm | |
Tolerančná trieda | DIN 13 6H | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Druh závitu | M; MF | |
⌀ stopky d | 4 mm | |
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 | 1,9 mm | |
Stopky závitu - vzdialenosť od čela Y | 0,4 mm | |
Minimálna dodávka hmin | 0,29 mm | |
Druh produktu | Závitorezná vložka |
Číslo položky | 270400 4,4/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197467409 | |
Číslo výrobcu | 270400 4,4/0,5 |