{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Micro | |
Minimálne⌀ Dmin | 4 mm | |
Dĺžka konzolového ramena L1 | 16 mm | |
Trieda tolerancie | DIN 13 6H | |
Uhly okrajov | 60 Stupeň | |
Typ závitu | M; MF | |
Driek⌀ d. | 4 mm | |
Vzdialenosť od špičky k stredu L3 | 0,9 mm | |
Vzdialenosť od hrotu k stene Y | 0,6 mm | |
Minimálne podávanie hmin | 0,46 mm | |
Typ výrobku | Závitorezná vložka |
Číslo položky | 270400 4/0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197467423 | |
Číslo výrobcu | 270400 4/0,8 |