{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Micro | |
⌀ stopky Ds | 10 mm | |
⌀ vnútorného rozpätia D | 5 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ hlavy D1 | 14 mm | |
Výška upínania L2 | 8,8 mm | |
Celková dĺžka L | 65 mm | |
Druh produktu | Držiaky čepieľok |
Číslo položky | 270202 10 | |
EAN/GTIN | 4045197465658 | |
Číslo výrobcu | 270202 10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |