{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Micro | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
⌀ vnútorného rozpätia D | 5 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ hlavy D1 | 22 mm | |
Výška upínania L2 | 18,8 mm | |
Celková dĺžka L | 84 mm | |
Druh produktu | Držiaky čepieľok |
Číslo položky | 270202 20 | |
EAN/GTIN | 4045197465689 | |
Číslo výrobcu | 270202 20 |