{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Micro | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 20 mm | |
Vnútorné upínanie⌀ D. | 4 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Hlava⌀ D1 | 22 mm | |
Výška zovretia L2 | 18,8 mm | |
Celková dĺžka L | 84 mm | |
Typ výrobku | Držiaky čepieľok |
Číslo položky | 270200 20 | |
EAN/GTIN | 4045197465641 | |
Číslo výrobcu | 270200 20 |