{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Micro | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
⌀ vnútorného rozpätia D | 4 mm | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ hlavy D1 | 18,6 mm | |
Výška upínania L2 | 14,8 mm | |
Celková dĺžka L | 75 mm | |
Druh produktu | Držiaky čepieľok |
Číslo položky | 270200 16 | |
EAN/GTIN | 4045197465634 | |
Číslo výrobcu | 270200 16 |