Mini vymeniteľná britová doštička na zapichovanie vnútorná pravé 11/2,5

Č. pol.: 270090 11/2,5

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,70 € / ks
  • Od 10 ks
    18,92 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
101 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ Dmin/w Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

minimálny ⌀ Dmin 11 mm
Typ HB720
⌀ veľkosti doštičiek d 8 mm
Šírka zápichu w 2,5 mm
Hrúbka platne T 4 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 6,7 mm
maximálna hĺbka rezu tmax 2,3 mm
Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,03 mm/ot.
Séria Mini
Druh produktu Výmenná rezná platnička Mini

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270090 11/2,5
EAN/GTIN 4045197560261
Číslo výrobcu 270090 11/2,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
80
Alu (krátke rezanie)
N
80
Hliník > 10 % si
N
60
Oceľ < 500 N/mm²
P
80
Oceľ < 750 N/mm²
P
80
Oceľ < 900 N/mm²
P
80
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
60
CuZn
N
80
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené
 
mokré maximum