Rýchlovýmenná vyvrtávacia tyč TK 8/05

Č. pol.: 268123 8/05
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Stopka ⌀ DS / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 8 mm
Veľkosť doštičiek 5 mm
Druh použitia ľavé
Rezný materiál HM
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód E08X SV95CR/L05
Uhol nastavenia k 95 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička VC.. 0501..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 9,2 mm
Odsadenie stredu L3 5 mm
Úžitková hĺbka T 3 mm
Šírka hrdla L4 6 mm
Dĺžka hlavy L1 26 mm
Celková dĺžka L 57 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 26
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268123 8/05
EAN/GTIN 4062406584191
Číslo výrobcu 268123 8/05