VCGT 050102 HB7125-1

Č. pol.: 268095 HB7125-1

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,26 € / ks
  • Od 10 ks
    13,55 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
654 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička VCGT 050102
Uhlový Polomer 0,2 mm
Typ HB7125-1
Rezný materiál HM
Hlavné použitie M
Podmienka rezu lahko prerušovaný
Lamač triesok VF
Hĺbka rezu ap 0,05 mm - 0,4 mm
Posuv f 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 70 m/min - 150 m/min
Počet výmien/rezných hrán 2
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia Dokoncovanie
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 268095 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406575953

užívateľská tabuľka

kontinuálne
 
nepravidelná
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač