Popis:
Vhodné zejména pro:
Stavbu strojů a zařízení
Kabelové dráhy, výtahy a stožáry
Těžký průmysl, staveniště
Stavbu mostů
Stavbu lodí, letadel a železnic
Refinační závody, plastikářský průmysl
Elektrárny všeho druhu
Design:
Mechanický, ručně ovládaný násobič krouticího momentu pro řízené utahování a povolování šroubů
S dvoustupňovou planetovou převodovkou
Kryt z vysoce výkonného hliníku
Modely s převodovým poměrem 1:18, 1:22, 1:28,5, 1: 39
Všechny modely se zarážkou (RS)
S nedestruktivní ochranou proti přetížení ″Slipper″ k ochraně převodovky, pro praváky i leváky
S kličkovým reakčním ramenem ve tvaru Z z chrom-vanadiové oceli v závislosti na modelu
Možnost dodatečné montáže s rovným reakčním ramenem ve tvaru L, s nastavitelným reakčním čtvercem, z lehkého kovu
Zaručená přesnost: Lepší tolerance než +/- 3 %
K provozu ve spojení s momentovým klíčem
4 modely s maximálním zatížením v rozsahu max. 6000 N-m až max. 13000 N-m
Výstupní čtvercová hrana s otvorem pro výkonové šroubové vložky s pojistným kolíkem a kroužkem.
Charakteristika:
- Vzdálenost čtvercový pohon - začátek reakčního ramene (min.): 126
- Vzdálenost výstupní čtvercový pohon - konec reakčního ramene (max.): 229
- Výstupní čtverec [metrický]: 1.1/2″
- Výstupní čtverec [metrický]: 38,1 mm
- Výstupní čtverec [imperiální]: 1.1/2″
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
- Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
- Uchycení reakčního ramene: zasunutá přes ozubený věnec
- Provedení reakčního ramene: Tvar Z, klikový
- Výstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 13000
- Vstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 380 Nm
- Celková šířka bez reakčního ramene: 175
- Celková výška s reakčním ramenem (min.): (372)
- Celková výška s reakčním ramenem (max.): (379)
- Celková výška bez reakčního ramene: 306
- Celková délka [mm]: 230 mm
- Pojistka Výstupní čtverec: Pojistný kroužek a kolík
- Pojistka pro čtyřhranný pohon: Pojistný kroužek a kolík
- Ochrana proti přetížení: Kluzná spojka ″Slipper″
- Převodový poměr: 1:39
- 1000 V izolovaný: bez
- Zpětný doraz: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez