Posilovač krouticího momentu DREMOPLUS ALU 10000 Nm

Č. pol.: 2653133
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
    Druh produktu Momentové kľúče

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2653133
    EAN/GTIN 4010886934357
    Číslo výrobcu 2653133
    Číslo L L60160 4676

    Popis

    Popis:

    Vhodné zejména pro:
    Stavbu strojů a zařízení
    Kabelové dráhy, výtahy a stožáry
    Těžký průmysl, staveniště
    Stavbu mostů
    Stavbu lodí, letadel a železnic
    Refinační závody, plastikářský průmysl
    Elektrárny všeho druhu
    Design:
    Mechanický, ručně ovládaný násobič krouticího momentu pro řízené utahování a povolování šroubů
    S dvoustupňovou planetovou převodovkou
    Kryt z vysoce výkonného hliníku
    Modely s převodovým poměrem 1:18, 1:22, 1:28,5, 1: 39
    Všechny modely se zarážkou (RS)
    S nedestruktivní ochranou proti přetížení ″Slipper″ k ochraně převodovky, pro praváky i leváky
    S kličkovým reakčním ramenem ve tvaru Z z chrom-vanadiové oceli v závislosti na modelu
    Možnost dodatečné montáže s rovným reakčním ramenem ve tvaru L, s nastavitelným reakčním čtvercem, z lehkého kovu
    Zaručená přesnost: Lepší tolerance než +/- 3 %
    K provozu ve spojení s momentovým klíčem
    4 modely s maximálním zatížením v rozsahu max. 6000 N-m až max. 13000 N-m
    Výstupní čtvercová hrana s otvorem pro výkonové šroubové vložky s pojistným kolíkem a kroužkem.

    Charakteristika:

    • Vzdálenost čtvercový pohon - začátek reakčního ramene (min.): 120
    • Vzdálenost výstupní čtvercový pohon - konec reakčního ramene (max.): 216
    • Výstupní čtverec [metrický]: 1.1/2″
    • Výstupní čtverec [metrický]: 38,1 mm
    • Výstupní čtverec [imperiální]: 1.1/2″
    • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
    • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
    • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
    • Uchycení reakčního ramene: zasunutá přes ozubený věnec
    • Provedení reakčního ramene: Tvar Z, klikový
    • Výstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 10000
    • Vstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 410 Nm
    • Celková šířka bez reakčního ramene: 142
    • Celková výška s reakčním ramenem (min.): 350
    • Celková výška s reakčním ramenem (max.): 356
    • Celková výška bez reakčního ramene: 292
    • Celková délka [mm]: 230 mm
    • Pojistka Výstupní čtverec: Pojistný kroužek a kolík
    • Pojistka pro čtyřhranný pohon: Pojistný kroužek a kolík
    • Ochrana proti přetížení: Kluzná spojka ″Slipper″
    • Převodový poměr: 1:28,5
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Zpětný doraz: ano
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka