Posilovač krouticího momentu DREMOPLUS ALU 6000 Nm

Č. pol.: 2653117
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Séria DREMOPLUS
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2653117
EAN/GTIN 4010886934333
Číslo výrobcu 2653117
Číslo L L60160 1512

Popis

Popis:

Vhodné zejména pro:
Stavbu strojů a zařízení
Kabelové dráhy, výtahy a stožáry
Těžký průmysl, staveniště
Stavbu mostů
Stavbu lodí, letadel a železnic
Refinační závody, plastikářský průmysl
Elektrárny všeho druhu
Design:
Mechanický, ručně ovládaný násobič krouticího momentu pro řízené utahování a povolování šroubů
S dvoustupňovou planetovou převodovkou
Kryt z vysoce výkonného hliníku
Modely s převodovým poměrem 1:18, 1:22, 1:28,5, 1: 39
Všechny modely se zarážkou (RS)
S nedestruktivní ochranou proti přetížení ″Slipper″ k ochraně převodovky, pro praváky i leváky
S kličkovým reakčním ramenem ve tvaru Z z chrom-vanadiové oceli v závislosti na modelu
Možnost dodatečné montáže s rovným reakčním ramenem ve tvaru L, s nastavitelným reakčním čtvercem, z lehkého kovu
Zaručená přesnost: Lepší tolerance než +/- 3 %
K provozu ve spojení s momentovým klíčem
4 modely s maximálním zatížením v rozsahu max. 6000 N-m až max. 13000 N-m
Výstupní čtvercová hrana s otvorem pro výkonové šroubové vložky s pojistným kolíkem a kroužkem.

Charakteristika:

  • Vzdálenost čtvercový pohon - začátek reakčního ramene (min.): 110
  • Vzdálenost výstupní čtvercový pohon - konec reakčního ramene (max.): 190
  • Výstupní čtverec [metrický]: 1.1/2″
  • Výstupní čtverec [metrický]: 38,1 mm
  • Výstupní čtverec [imperiální]: 1.1/2″
  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/4″
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/4″
  • Uchycení reakčního ramene: zasunutá přes ozubený věnec
  • Provedení reakčního ramene: Tvar Z, klikový
  • Výstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 6000
  • Vstupní krouticí moment (max.) [Nm]: 400 Nm
  • Celková šířka bez reakčního ramene: 102
  • Celková výška s reakčním ramenem (min.): 316
  • Celková výška s reakčním ramenem (max.): 324
  • Celková výška bez reakčního ramene: 257
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • Pojistka Výstupní čtverec: Pojistný kroužek a kolík
  • Pojistka pro čtyřhranný pohon: Pojistný kroužek a kolík
  • Ochrana proti přetížení: Kluzná spojka ″Slipper″
  • Převodový poměr: 1:18
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Zpětný doraz: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka