Súprava sústružníckych držiakov, pravé, Veľkosť stopky: 25mm

Č. pol.: 265110 25
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 25 mm
Druh použitia pravé
Norma DIN ISO 5610
Držiak ISO-kód SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12
vhodná otočná rezná platnička CC.. 1204..
Funkčná šírka L4 32 mm
Dĺžka hlavy L1 20 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Náhradný diel 269981 5
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265110 25
EAN/GTIN 4045197941930
Číslo výrobcu 265110 25