Súprava sústružníckych držiakov 16

Č. pol.: 265110 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 16 mm
Druh použitia pravé
Norma DIN ISO 5610
Držiak ISO-kód SCLCR 1616H09; SCSCR 1616H09
vhodná otočná rezná platnička CC.. 09T3..
Funkčná šírka L4 20 mm
Dĺžka hlavy L1 17 mm
Celková dĺžka L 100 mm
Náhradný diel 269981 4
Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 265110 16
EAN/GTIN 4045197941916
Číslo výrobcu 265110 16