{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 20 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | Výrobná norma | |
Držiak ISO-kód | SCLCR 2020K09; SCSCR 2020K09 | |
vhodná otočná rezná platnička | CC.. 09T3.. | |
Funkčná šírka L4 | 25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 17 mm | |
Celková dĺžka L | 125 mm | |
Náhradný diel | 269981 4 | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 265110 20 | |
EAN/GTIN | 4045197941923 | |
Číslo výrobcu | 265110 20 |