Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / veľkosť doštičky: QC/25

Č. pol.: 264835 QC/25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Systém: QC
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Druh použitia ľavé
Systém QC
Vnútorné chladenie áno
Rozhranie/Miesto odpojenia 20 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava SDUCL
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Uhol nábehu 93 Stupeň
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 26 mm
Odsadenie stredu L3 15 mm
Celková dĺžka L 20 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 269023 2
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264835 QC/25
EAN/GTIN 4251414902640
Číslo výrobcu 264835 QC/25

Popis

Vhodné pro:

Vŕtacie tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Poznámka:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka