Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute QC/22

Č. pol.: 264835 QC/22
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Systém: QC
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Mute
    Druh použitia ľavé
    Systém QC
    Vnútorné chladenie áno
    Rozhranie/Miesto odpojenia 20 mm
    ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava SDQCL
    vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
    Uhol nábehu 107,5 Stupeň
    Minimálny priemer predvŕtania Dmin 24 mm
    Odsadenie stredu L3 13 mm
    Celková dĺžka L 20 mm
    Skrutka pre vymeniteľné doštičky 269023 1
    Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 264835 QC/22
    EAN/GTIN 4251414902596
    Číslo výrobcu 264835 QC/22

    Popis

    Passend für:

    Bohrstangeschäfte Nr. 264890, 264894 und 264898.

    Hinweis:

    Kombination aller Wechselschneidköpfe mit allen Bohrstangenschäften innerhalb des gleichen Systems (GL, QC, DM) möglich.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka