Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: QC/24

Č. pol.: 264834 QC/24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Systém: QC
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
Druh použitia pravé
Systém QC
Vnútorné chladenie áno
Rozhranie/Miesto odpojenia 20 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava SDUCR
vhodná otočná rezná platnička DC.. 0702..
Uhol nábehu 93 Stupeň
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 24 mm
Odsadenie stredu L3 13 mm
Celková dĺžka L 21 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 269023 1
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264834 QC/24
EAN/GTIN 4251414902510
Číslo výrobcu 264834 QC/24

Popis

Vhodné pro:

Vŕtacie tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Poznámka:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka