{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Mute | |
Typ použitia | pravé | |
Systém | QC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozhranie/oddeľovací bod | 20 mm | |
ISO kód, vymeniteľná rezná hlava | SDQCR | |
Zodpovedajúca vložka | DC.. 0702.. | |
Uhol útoku | 107,5 Stupeň | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 24 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 13 mm | |
Celková dĺžka L | 20 mm | |
Vložte skrutku | 269023 1 | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 264834 QC/22 | |
EAN/GTIN | 4251414902503 | |
Číslo výrobcu | 264834 QC/22 |