Vyvrtávacia hlava ST/1

Č. pol.: 264826 ST/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Rozhranie/Miesto odpojenia 25 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava PCLNR
vhodná otočná rezná platnička CN.. 1204..
Uhol nábehu 95 Stupeň
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 32 mm
Odsadenie stredu L3 17 mm
Celková dĺžka L 35 mm
Klinok 320612 P01
Skrutka klinku 320611 P01
Pružinový kolík 320618 P01
Podložka 320610 P01
Priradenie vymeniteľných doštičiek lavá a neutrálna
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264826 ST/1
EAN/GTIN 2050002058118
Číslo výrobcu 250032 25/12

Popis

Vhodné pro:

Vyvrtávacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Poznámka:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka