Vyvrtávacia hlava ST/14

Č. pol.: 264826 ST/14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Systém / typ Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Vnútorné chladenie áno
Rozhranie/Miesto odpojenia 40 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvŕtavacia hlava SDUCR
vhodná otočná rezná platnička DC.. 11T3..
Uhol nábehu 93 Stupeň
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 50 mm
Odsadenie stredu L3 27 mm
Celková dĺžka L 40 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek lavá a neutrálna
Druh produktu Vyvŕtavacia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 264826 ST/14
EAN/GTIN 2050002059245
Číslo výrobcu 260316 40/11

Popis

Vhodné pro:

Vyvrtávacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Náhradní díl:

Skrutka pre otočné platničky na požiadanie.

Poznámka:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vŕtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.