{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť dosky | 12 mm | |
Typ použitia | pravé | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozhranie/oddeľovací bod | 40 mm | |
ISO kód, vymeniteľná rezná hlava | PCLNR | |
Zodpovedajúca vložka | CN.. 1204.. | |
Uhol útoku | 95 Stupeň | |
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin | 50 mm | |
Stredová odchýlka L3 | 27 mm | |
Celková dĺžka L | 40 mm | |
Kolenná páka | 320612 P01 | |
Skrutka na pákové koleno | 320611 P01 | |
Pružinový kolík | 320618 P01 | |
Podložka | 320610 P01 | |
Vložiť mapovanie | lavá a neutrálna | |
Typ výrobku | Vyvŕtavacia hlava |
Číslo položky | 264826 ST/3 | |
EAN/GTIN | 2050002058132 | |
Číslo výrobcu | 250032 40/12 |