Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm

Č. pol.: 261317 20/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia neutrálna
Norma Výrobná norma
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SVVCN 2020K16
vhodná otočná rezná platnička VC.. 1604..
Funkčná šírka L4 neutrálny držiak 10 mm
Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak 31 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 2
Podložka 269005 8
Skrutka pre podložku 269013 2
Uhol nastavenia k 72,5 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 261317 20/16
EAN/GTIN 4045197653932
Číslo výrobcu 261317 20/16