Sústružnícky držiak 16/11

Č. pol.: 261317 16/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 16 mm
    Veľkosť doštičiek 11 mm
    Druh použitia neutrálna
    Norma Výrobná norma
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód SVVCN 1616H11
    vhodná otočná rezná platnička VC.. 1103..
    Funkčná šírka L4 neutrálny držiak 8 mm
    Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak 25 mm
    Celková dĺžka L neutrálny držiak 100 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 22
    Uhol nastavenia k 72,5 Stupeň
    Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 261317 16/11
    EAN/GTIN 4045197653901
    Číslo výrobcu 261317 16/11

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka