{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 12 mm | |
Veľkosť doštičiek | 7 mm | |
Druh použitia | neutrálna | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | SVVCN 1212M07 | |
vhodná otočná rezná platnička | VC.. 0702.. | |
Funkčná šírka L4 neutrálny držiak | 6 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak | 18 mm | |
Celková dĺžka L neutrálny držiak | 150 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 27 | |
Uhol nastavenia k | 72,5 Stupeň | |
Použitie | Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 261317 12/07 | |
EAN/GTIN | 4045197948373 | |
Číslo výrobcu | 261317 12/07 |