Sústružnícky držiak 12/11

Č. pol.: 261108 12/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť stopky 12 mm
    Veľkosť doštičiek 11 mm
    Druh použitia pravé
    Norma DIN ISO 5610
    Vnútorné chladenie nie
    Držiak ISO-kód SVJBR/L 1212F11
    vhodná otočná rezná platnička VB.. 1103..
    Funkčná šírka L4 16 mm
    Dĺžka hlavy L1 21,5 mm
    Celková dĺžka L 80 mm
    Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 22
    Uhol nastavenia k 93 Stupeň
    Použitie Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 261108 12/11
    EAN/GTIN 4045197929105
    Číslo výrobcu 261108 12/11

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka