Vyvŕtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová 16/11

Č. pol.: 260932 16/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Vnútorná hrúbka zatočenia do: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria GARANT Master Alu
⌀ stopky Ds 16 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do 3×D
Norma DIN 8024
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A16Q STFCR/L11
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička TC.. 1102..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 18 mm
Odsadenie stredu L3 9,2 mm
Výška upínania L2 15 mm
Dĺžka hlavy L1 31 mm
Celková dĺžka L 180 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 7
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260932 16/11
EAN/GTIN 4062406677268
Číslo výrobcu 260932 16/11

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "GARANT Master Alu" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka