TC.T 110204 HU7310

Č. pol.: 260982 HU7310

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,52 € / ks
  • Od 10 ks
    12,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
935 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička TCGT 110204
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HU7310
Rezný materiál HM
Hlavné použitie N
Podmienka rezu kontinuálny
Lamač triesok AM
Tolerancia G
Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 4 mm
Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 350 m/min - 600 m/min
Povrchová úprava bez povlaku
Počet výmien/rezných hrán 3
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260982 HU7310
EAN/GTIN 4045197671004

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
Alu (krátke rezanie)
N
Hliník > 10 % si
N
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka