{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M2 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 0,4 mm | |
Celková dĺžka L | 45 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,8 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 2,1 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 1,85 mm | |
⌀ závitu | 2 mm | |
Počet napínacích drážok | 3 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Hĺbka závitu | 6 mm | |
Séria | GARANT Master Alu | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139194 M2 | |
EAN/GTIN | 4062406373542 | |
Číslo výrobcu | 139194 M2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Strojový závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6HX, TiAlN, M: M2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
127 kus/y s okamžitým dodaním
54,39 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním
63,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
254 kus/y s okamžitým dodaním
63,23 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním
37,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň | 60 Stupeň |
Celková dĺžka L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Druh závitu | M | M | M | M |
Závit-norma | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 | DIN 13 |
Stúpanie závitov | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Hĺbka závitu | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore |