{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M12 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 1,75 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 9 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 7 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 11,2 mm | |
⌀ závitu | 12 mm | |
Počet napínacích drážok | 8 | |
Farebný krúžok | bez | |
Počet rezných hrán Z | 8 | |
Hĺbka závitu | 36 mm | |
Séria | GARANT Master Alu | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139194 M12 | |
EAN/GTIN | 4062406383329 | |
Číslo výrobcu | 139194 M12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojový závitník GARANT Master Form Steel s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6HX M12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
104,79 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
71,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
140,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
169 kus/y s okamžitým dodaním
74,05 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 8 | 5 | 5 | 3 |
Počet napínacích drážok | 8 | 5 | 5 | 3 |
Veľkosť závitu | M12 | M12 | M12 | M12 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
⌀ stopka štvorhranu | 7 | 7 | 7 | 7 |
Rezný materiál | HSS E PM | HSS E | HSS E PM | HSS E |