Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6HX M2

Č. pol.: 139171 M2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Veľkosť závitu M2
    Povrchová úprava TiAlN
    Druh závitu M
    Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
    Rezný materiál HSS E PM
    Norma DIN 2174
    Závit-norma DIN 13
    Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
    Forma nábehu C
    Stopka Valcová stopka s h9
    Vnútorné chladenie nie
    Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
    Smer rezania pravé
    Stúpanie závitov 0,4 mm
    Celková dĺžka L 45 mm
    ⌀ stopky Ds 2,8 mm
    ⌀ stopka štvorhranu 2,1 mm
    ⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota 1,85 mm
    ⌀ závitu 2 mm
    Počet napínacích drážok 3
    Farebný krúžok žltá
    Počet rezných hrán Z 3
    Hĺbka závitu 6 mm
    Druh produktu Tvarovací závitník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 139171 M2
    EAN/GTIN 4045197541789
    Číslo výrobcu 139171 M2

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    42
    Alu (krátke rezanie)
    N
    42
    Hliník > 10 % si
    N
    28
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    32
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami, optimálny mazací účinok aj pri hlbších závitoch.
    Trieda tolerancie: ISO 2X/6HX.
    Inovatívny polygónový tvar umožňuje širokú škálu aplikácií. Multifunkčná štruktúra vrstiev dosahuje maximálnu životnosť nástroja aj pri vysoko pevnostných materiáloch.
    Špeciálna povrchová úprava TiAlN, veľmi vhodné na hliníkové zliatiny.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka