Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6HX, TiAlN, M: M2,5

Č. pol.: 139171 M2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

M Cena za kus vrát. DPH
  • Druh závitu: M
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Rezný materiál: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Závit-norma: DIN 13

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť závitu M2,5
Povrchová úprava TiAlN
Druh závitu M
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Rezný materiál HSS E PM
Norma DIN 2174
Závit-norma DIN 13
Tolerančná trieda ISO 2X 6HX
Forma nábehu C
Stopka Valcová stopka s h9
Vnútorné chladenie nie
Použitie pri type otvora do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania pravé
Stúpanie závitov 0,45 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 2,8 mm
⌀ stopka štvorhranu 2,1 mm
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota 2,3 mm
⌀ závitu 2,5 mm
Počet napínacích drážok 3
Farebný krúžok žltá
Počet rezných hrán Z 3
Hĺbka závitu 7,5 mm
Druh produktu Tvarovací závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 139171 M2,5
EAN/GTIN 4045197541796
Číslo výrobcu 139171 M2,5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
42
Alu (krátke rezanie)
N
42
Hliník > 10 % si
N
28
Oceľ < 500 N/mm²
P
32
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376 ≥ M12). S mazacími drážkami, optimálny mazací účinok aj pri hlbších závitoch.
Trieda tolerancie: ISO 2X/6HX.
Inovatívny polygónový tvar umožňuje širokú škálu aplikácií. Multifunkčná štruktúra vrstiev dosahuje maximálnu životnosť nástroja aj pri vysoko pevnostných materiáloch.
Špeciálna povrchová úprava TiAlN, veľmi vhodné na hliníkové zliatiny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6HX, TiAlN, M: M2,5

Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6HX, TiAlN, M: M2,5

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
71,14 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
144 kus/y s okamžitým dodaním
71,14 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním
41,81 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
51 kus/y s okamžitým dodaním
54,39 €
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň 60 Stupeň
Druh závitu M M M M
Závit-norma DIN 13 DIN 13 DIN 13 DIN 13
Norma DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174 DIN 2174
⌀ stopka štvorhranu 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,1 mm
Rezný materiál HSS E PM HSS E PM HSS E HSS E PM
Druh produktu Tvarovací závitník Tvarovací závitník Tvarovací závitník Tvarovací závitník

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka