{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť závitu | M16 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Druh závitu | M | |
Vrcholový uhol závitu | 60 Stupeň | |
Rezný materiál | HSS E PM | |
Norma | DIN 2174 | |
Závit-norma | DIN 13 | |
Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX | |
Forma nábehu | C | |
Stopka | Valcová stopka s h9 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Použitie pri type otvora | do 3×D pri slepom otvore; až 3×D pri priechodnom otvore | |
Smer rezania | pravé | |
Stúpanie závitov | 2 mm | |
Celková dĺžka L | 110 mm | |
⌀ stopky Ds | 12 mm | |
⌀ stopka štvorhranu | 9 mm | |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 15,1 mm | |
⌀ závitu | 16 mm | |
Počet napínacích drážok | 6 | |
Farebný krúžok | žltá | |
Počet rezných hrán Z | 6 | |
Hĺbka závitu | 48 mm | |
Druh produktu | Tvarovací závitník |
Číslo položky | 139171 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197541871 | |
Číslo výrobcu | 139171 M16 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strojný tvárniaci závitník s mazacími drážkami HSS-E-PM typ C 6HX M16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
221,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
99,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním
115,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
56 kus/y s okamžitým dodaním
177,45 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 | DIN 2174 |
Stopka | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 | Valcová stopka s h9 |
⌀ stopka štvorhranu | 9 | 9 | 9 | 9 |
⌀ stopky Ds | 12 | 12 | 12 | 12 |
⌀ otvoru pod závit Referenčná hodnota | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 |
Druh produktu | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník | Tvarovací závitník |