Vyvŕtavacia tyč GARANT Master Mute 32/16

Č. pol.: 260921 32/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 8024
  • Kmitanie: tlmené
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
⌀ stopky Ds 32 mm
Veľkosť doštičiek 16 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN 8024
Kmitanie tlmené
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A32X STFCR/L16
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička TC.. 16T3..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 40 mm
Odsadenie stredu L3 22 mm
neupínateľný rozsah S 192 mm
Celková dĺžka L 277 mm
Dĺžka výčnelku L1 160 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 50
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260921 32/16
EAN/GTIN 4067263623472
Číslo výrobcu 260921 32/16

Popis

Prevedenie:

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Poznámka:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka