Vyvŕtavacia tyč GARANT Master Mute 16/11

Č. pol.: 260921 16/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 8024
  • Kmitanie: tlmené
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
⌀ stopky Ds 16 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN 8024
Kmitanie tlmené
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A16X STFCR/L11
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička TC.. 1102..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 20 mm
Odsadenie stredu L3 11 mm
neupínateľný rozsah S 96 mm
Celková dĺžka L 150 mm
Dĺžka výčnelku L1 80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 38
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260921 16/11
EAN/GTIN 4067263623441
Číslo výrobcu 260921 16/11

Popis

Prevedenie:

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Poznámka:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka