Vyvŕtavacia tyč GARANT Master Mute, ľavé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 25/11mm

Č. pol.: 260921 25/11
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 8024
  • Kmitanie: tlmené
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Mute
⌀ stopky Ds 25 mm
Veľkosť doštičiek 11 mm
Druh použitia ľavé
Norma DIN 8024
Kmitanie tlmené
Vnútorné chladenie áno
Držiak ISO-kód A25X STFCR/L11
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička TC.. 1102..
Minimálny priemer predvŕtania Dmin 32 mm
Odsadenie stredu L3 17 mm
neupínateľný rozsah S 155 mm
Celková dĺžka L 222 mm
Dĺžka výčnelku L1 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 47
Použitie pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260921 25/11
EAN/GTIN 4067263623465
Číslo výrobcu 260921 25/11

Popis

Prevedenie:

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Poznámka:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka