{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Master Mute | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Veľkosť doštičiek | 11 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | DIN 8024 | |
Kmitanie | tlmené | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Držiak ISO-kód | A16X STFCR/L11 | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
vhodná otočná rezná platnička | TC.. 1102.. | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 20 mm | |
Odsadenie stredu L3 | 11 mm | |
neupínateľný rozsah S | 96 mm | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 80 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 38 | |
Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné | |
Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
Číslo položky | 260920 16/11 | |
EAN/GTIN | 4067263623137 | |
Číslo výrobcu | 260920 16/11 |