Vyvŕtavacia tyč GARANT Master Mute, pravé, ⌀ stopky / veľkosť doštičky: 32/16mm

Č. pol.: 260920 32/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ stopky / veľkosť doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: DIN 8024
  • Vibrácie: tlmené
  • Vnútorné chladenie: áno

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Master Mute
Hriadeľ⌀ Ds.. 32 mm
Veľkosť dosky 16 mm
Typ použitia pravé
Štandard DIN 8024
Vibrácie tlmené
Vnútorné chladenie áno
Držiak kódu ISO A32X STFCR/L16
Uhol nastavenia κ 90 Stupeň
Zodpovedajúca vložka TC.. 16T3..
Minimálne predvŕtanie⌀ Dmin 40 mm
Stredová odchýlka L3 22 mm
Neklampovateľné plochy s. 192 mm
Celková dĺžka L 277 mm
Dĺžka konzolového ramena L1 160 mm
Vložte súpravu skrutiek 269028 50
Aplikácia pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Typ výrobku Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260920 32/16
EAN/GTIN 4067263623182
Číslo výrobcu 260920 32/16

Popis

Prevedenie:

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Poznámka:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Master Mute" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka