SC.T 09T304 HB7310

Č. pol.: 260762 HB7310

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    22,20 € / ks
  • Od 10 ks
    18,50 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
660 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Ponuka e-shopu

    Set s cenovou výhodou

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SCGT 09T304
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ HB7310
    Rezný materiál HM
    Hlavné použitie N
    Podmienka rezu kontinuálny
    Lamač triesok AM
    Tolerancia G
    Hĺbka rezu ap 0,1 mm - 4 mm
    Posuv f 0,05 mm/ot. - 0,5 mm/ot.
    Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 350 m/min - 600 m/min
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokoncovanie
    Druh produktu Otočné rezné platničky na sústruženie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 260762 HB7310
    EAN/GTIN 4045197670342
    Číslo výrobcu 260762 HB7310

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    Alu (krátke rezanie)
    N
    Hliník > 10 % si
    N
    CuZn
    N
    kontinuálne
     
    mokré maximum
     

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka