{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Veľkosť stopky | 10 mm | |
Veľkosť doštičiek | 9 mm | |
Druh použitia | pravé | |
Norma | Výrobná norma | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Držiak ISO-kód | SSSCR/L 1010E09 | |
vhodná otočná rezná platnička | SC.. 09T3.. | |
Funkčná šírka L4 | 14,25 mm | |
Dĺžka hlavy L1 | 21 mm | |
Celková dĺžka L | 70 mm | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 23 | |
Uhol nastavenia k | 45 Stupeň | |
Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
Druh produktu | Sústružnícky držiak |
Číslo položky | 260706 10/09 | |
EAN/GTIN | 4045197937445 |