{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SCMT 09T304 | |
Uhlový Polomer | 0,4 mm | |
Typ | HBT130 | |
Rezný materiál | HM | |
Hlavné použitie | M | |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | |
Lamač triesok | MF | |
Hĺbka rezu ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Posuv f | 0,05 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 220 m/min | |
Povrchová úprava | TiCN | |
Počet výmien/rezných hrán | 4 | |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | 260758 HBT130 | |
EAN/GTIN | 4062406257385 | |
Číslo výrobcu | 260758 HBT130 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
SCMT 09T304, Typ: HBT130
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
525 kus/y s okamžitým dodaním
5,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
629 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
289 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
13,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
900 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
14,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
11,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
770 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
11,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
9,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Uhlový Polomer | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SCMT 09T304 | SCMT 09T304 | SCMT 120404 | SCMT 120404 | SCMT 09T304 |
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie | Dokoncovanie |
Podmienka rezu | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný | lahko prerušovaný |
Typ | HBT130 | HB7140-1 | HB7140-1 | HB7130-2 | HB7130-2 |
Hlavné použitie | M | M | M | M | M |
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie | 60 m/min - 220 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 80 m/min - 270 m/min | 80 m/min - 270 m/min |