Sústružnícky držiak 12/09

Č. pol.: 260711 12/09
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 12 mm
Veľkosť doštičiek 9 mm
Druh použitia neutrálna
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SSDCN 1212F09
vhodná otočná rezná platnička SC.. 09T3..
Funkčná šírka L4 neutrálny držiak 6 mm
Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak 6 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak 80 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 2
Podložka 269005 12
Skrutka pre podložku 269013 2
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260711 12/09
EAN/GTIN 4045197655431
Číslo výrobcu 260711 12/09