Sústružnícky držiak, neutrálna, Veľkosť stopky / doštičky: 20/12mm

Č. pol.: 260711 20/12
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Veľkosť stopky / doštičky Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Vnútorné chladenie: nie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Veľkosť stopky 20 mm
Veľkosť doštičiek 12 mm
Druh použitia neutrálna
Norma DIN ISO 5610
Vnútorné chladenie nie
Držiak ISO-kód SSDCN 2020K12
vhodná otočná rezná platnička SC.. 1204..
Funkčná šírka L4 neutrálny držiak 10 mm
Dĺžka výčnelku L1 neutrálny držiak 11,2 mm
Celková dĺžka L neutrálny držiak 125 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 269028 20
Podložka 269005 9
Skrutka pre podložku 269013 5
Uhol nastavenia k 45 Stupeň
Použitie Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie; Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 260711 20/12
EAN/GTIN 4045197880819
Číslo výrobcu 260711 20/12